ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ホワイトロイヤル170
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33408963
品番
L-2383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
メロン5玉サイズ、9kgサイズが2玉入ります。小玉すいかも入ります。身箱の深さ余裕の170mm。
仕様
フタ・身・仕切
適合
メロン5玉サイズ、9kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
335×225×170
質量(g)
20.8
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。