L-2390A リコルトカップ3個箱 金 カップセット ヤマニパッケージ 33409033 L-2390A リコルトカップ3個箱 金 カップセット ヤマニパッケージ 33409033 L-2390A リコルトカップ3個箱 金 カップセット ヤマニパッケージ 33409033

リコルトカップ3個箱 金 カップセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33409033 品番L-2390A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

中身の見える金印刷の高級箱。透明カップが3個セット出来る仕切り付。ドライフルーツやナッツ類の詰合せにも使用できます。

仕様本体・仕切AB・底台紙・カップ 種別果物・フルーツ 寸法(mm)身:276×80×117 350gカードB 質量(g)14.4 構成部品5
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする