ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ぶどうの里 手提 小
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33409076
品番
L-2395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
大粒ぶどうが約1kg入る箱。底組み込み式。手を畳むと包装・発送も可能。片面は巨峰のむらさき、片面はマスカットのみどりの柄になっています。
仕様
本体
適合
大粒ぶどう1kg
種別
果物・フルーツ
質量(g)
15.55
外寸(mm)
228×163×150
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。