ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
りんごの国から ミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33409094
品番
L-2398
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
りんごの国からシリーズ。りんご32玉が6個 約2kg入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
300×210×110
質量(g)
19.7
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。