ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
白木目段ボール 大 FS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33409164
品番
L-2406FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
白木目宅配箱 大サイズ。森林資源の流通に関する国際規格のFSC認証商品。底ワンタッチ式で組立簡単 フタはテープ止め。宅配用80サイズ。
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
質量(g)
11.3
内寸(mm)
身:360×265×110
構成部品
1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
注意
※果物は付属しておりません。