ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
ぶどう 底ガゼット袋
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
33409198
品番
L-2410
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
小判抜き底ガゼット式ポリ袋。底マチ付きなので大粒ぶどう2房入ります。裏面は無地です。
適合
大粒ぶどう2房
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
370×160×285H
質量(g)
9.4
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。