ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
シャインマスカット 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33409259
品番
L-2418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シャインマスカット専用箱。シャインマスカット2房 約2.5kgまで入ります。
仕様
フタ・身
適合
シャインマスカット2房
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
300×230×135
質量(g)
16.7
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。