ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
フルーツトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33409277
品番
L-2420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
さくらんぼ500gパックが入ります無地箱の為、イチゴ・みかん・ビワなど使い方は自由。フルーツ以外でも使用可能。
仕様
フタ・身
適合
さくらんぼ500gパック×1
種別
果物・フルーツ
色
赤
容量
さくらんぼ500gパック
質量(g)
21.3
容量(g)
500
内寸(mm)
150×180×95
入数
1P
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。