ハロウィンアソートコンビ小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33409426 品番L-2434
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ハロウィン専用のアソートコンビネーション。PETフタで中身が見えます。持ち手がセットされ底ワンタッチで組立簡単。

仕様本体・A-PET 種別果物・フルーツ 質量(g)17.04 内寸(mm)195×195×125 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする