ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
フルーツギフト 茶 木目 ミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33409435
品番
L-2435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クラフトベースに木目柄のギフト箱。りんご28玉が4個入ります。身箱浅型のカサ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉4個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
11.85
内寸(mm)
フタ:245×224×83.5
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。