ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
P・T白 コンテナ 中
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33409575
品番
L-2449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アメリカンテイストでオシャレなシート。フルーツ以外でいろいろな詰め合わせやディスプレーにもご使用いただけます。りんご28玉が6個入ります。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様
本体
適合
りんご28玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
290×205×95
質量(g)
13.28
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。