ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
P・Tクラフト コンビネーション 小 浅口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33409609
品番
L-2452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アメリカンテイストでオシャレな柄のコンビネーション手提。PETフタで中身が見えます。持ち手がセットされ底ワンタッチで組立簡単。
仕様
本体・フタ
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
195×195×105
質量(g)
12.7
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。