ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
クラフトスライドBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33409618
品番
L-2453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クラフト素材のスライドBOX フルーツ以外にも使用可能です。もも13玉が3個入ります。
仕様
スリーブ・身
適合
桃13玉
種別
果物・フルーツ
質量(g)
1.3
内寸(mm)
身:330×110×105
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。