ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
ぶどうスライドBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33409627
品番
L-2454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
スライドBOXぶどう柄 約800gが入ります。PET窓側は中身が見え、指などで商品が傷つけられるのを防ぎます。スリーブ裏面はぶどうの写真入り。リバーしブルで使用できます。
仕様
スリーブ・身
適合
ぶどう1房
種別
果物・フルーツ
質量(g)
15.1
内寸(mm)
230×160×130H
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。