紙バスケット 小 ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード33409663 品番L-2460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

紙で出来たバスケット。一枚のボール紙を組み立てるとバスケットになります。もも2Lが2個 ぶどう800gが1房入ります。

仕様本体 適合桃2Lサイズ2個 ぶどう1房 種別果物・フルーツ用 寸法(mm)上180×180(下160×130)×70(180) 質量(g)8.95 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする