ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
サービス柿 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33409715
品番
L-9008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
柿2L6個入るサービス箱。天パット付。
仕様
本体・天パット
適合
柿2Lサイズ6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
18.68
外寸(mm)
295×215×85
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。