ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ホワイト330角 深口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33409907
品番
LT-G9F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ホワイトシリーズ。深さ155mm。メロン・パイナップル・小玉スイカ等も入る大容量。
仕様
フタ・身
適合
メロン・パイナップル・小玉スイカ等
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
330×330×155
質量(g)
22.04
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。