ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(40枚) 注文コード 33409934 品番 LTO-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フタが貼合+プレスコートの白箱のホワイトシリーズ。無地でフルーツ以外にも使用可能です。

仕様フタ・身 適合りんご36玉8個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)325×230×110 容量りんご36玉、8個入ります。 質量(g)22.2 型番3 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする