ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ホワイト4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33409943
品番
LTO-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
フタが貼合+プレスコートの白箱のホワイトシリーズ。無地でフルーツ以外にも使用可能。桃15玉が8個入ります。
仕様
フタ・身
適合
桃15玉8個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
350×250×110
質量(g)
23.94
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。