ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
パール17
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33410038
品番
LTO-17FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フタのパールな質感が高級感を演出します。みかん1.2kg入ります。
仕様
フタ・身
適合
みかん1.2kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
195×140×85
質量(g)
20.4
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。