ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ホワイト2 深口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33410153
品番
LTO-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フタのパールな質感が高級感を演出します。大粒ぶどう2房入ります。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう2房
種別
果物・フルーツ
質量(g)
19.1
内寸(mm)
身:300×210×125H
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。