ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
グロス2 身グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33410178
品番
LTO-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
LTO-2の身箱がグリーンのタイプ。りんご28玉が6個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
300×210×110
質量(g)
21.28
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。