NEC
NECの PCアクセサリー
NECの ケーブル
NECの 光ファイバーケーブル
SFP+銅線ケーブル(1m)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33410923
品番
B02014-98783
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
SFP+銅線ケーブル(1m)
ケーブル長(m)
1
色
黒
コネクタ形状
SFP+オス - SFP+オス
使用場所
屋内
ファイバータイプ
銅線
変換タイプ
オス - オス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません