仕様【MACアドレステーブル】32K、【ルーティングテーブル(IPv4/IPv6)】32K/16K、【ARPテーブル】16K
質量(kg)4.5
容量スイッチング容量[bps]:288.0G
電源(V)AC最大:AC100〜240(90〜264)(50/60Hz)、DC最大:-60〜-48V(-72〜-36V)
規格VCCIClassA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×360×43.6
機能【管理】elnet/ssh、ftp・tftpクライアント/ftpサーバ、LLDP、DHCP:C/R/SV/SN、NTPクライアント/NTPサーバ、Syslog、ログファイル、SNMPv1/v2c/v3、標準MIB、PrivateMIB、RMON、sFlow、ポートミラーリング
最大消費電力(W)112W(AC)/116W(DC)(PoE給電電力量含む)
保証期間リミテッドライフタイム保証
動作湿度(%)10〜90(非結露が前提)
セキュリティ802.1X認証、MACアドレス認証、Web認証、トリプル認証、ポートセキュリティ、ダイナミックVLAN:PORT/MAC、ローカル認証
転送レート214.2M
インターフェイス(1GbE)10/100/1000BASE-T:24、(10GbE)SFP+スロット:4、拡張カードスロット数:1、マネージメントポート:1、コンソールポート
スイッチング方式S&F
ポート【機能】AutoNegotiation/速度・全半二重固定、AutoMDI・MDIX/MDIX固定、フローコントロール(IEEE802.3X)、EAP透過/BPDU透過、ポートアイソレート、パケット転送抑制(Suppression):B/M/U、ストーム抑止(Storm-Constrain):B/M/U、ジャンボフレーム(byte):12288、ループ検出(マルチポートループ対応)、片方向リンク検知(DLDP)、EthernetOAM(IEEE802.3ah)、CFD(IEEE802.1ag)、リンクアグリゲーション(LACP対応)
動作温度範囲(℃)0〜45