※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1DN20M)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端金具・揺動受け金具
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
注文コード
33411333
品番
CDG1DN20M-50Z
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード