※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1DN20M)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端金具・揺動受け金具
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
注文コード
33411367
品番
CDG1DN20M-50Z-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード