PC-NX750LAG LAVIE Note NEXT NEC 33411736

LAVIE Note NEXT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33411736 品番PC-NX750LAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

進化し続ける超高速。
第8世代 Core プロセッサー(6コア)搭載。
負荷のかかる高画質動画の編集もスムーズで、作業効率がアップ。
すばやく表示、すぐに使える。
高速処理と大容量保存を両立するハイブリッドドライブ。
ワンタッチでスマートにサインイン。
指でタッチするだけの指紋認証を採用。
煩わしいパスワード入力は不要です。
リアルなサウンドに引き込まれる。
より自然で、その場にいるような臨場感。
リビングをホールに変える、こだわりのサウンドをPCで。
こだわりの静音キーボード。
耳障りなノイズを低減し、静音を実現。
キーの押し心地はそのまま。
機能美を追求したシンプルデザイン。
狭額縁設計で大画面とコンパクトサイズを両立。
余分なものを削ぎ落し、作業に没入できるデザインに。
小さいけれど、
大きな違い。
先進のUSBコネクタで、タブレットやスマホの充電、
高速転送にも対応。

OSWindows10Home64ビット ディスプレイ15.6型 付属品マニュアル、ACアダプタ、BluetoothBlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本マウス用)、保証書 仕様【グラフィックスプロセッサ】(GPU)(プロセッサーに内蔵)インテルUHDグラフィックス620、【ストレージ】HDD:HDD約1TB(SerialATA、5400回転/分)+約16GBインテルOptaneメモリー、【ポインティングデバイス】高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、【マウス】BluetoothBlueLEDマウス(横チルト機能付き) 質量(kg)本体:約2.3(内蔵バッテリパック含む)、マウス:約62g、ACアダプタ:約240g クレストゴールド エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:361×243×23.9(突起部、バンプ部除く)、ACアダプタ:約108.5×46.5×29.5 メモリー容量標準8GB/最大32GB HDD1TB キャッシュメモリ(MB)8 解像度最大1677万色(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 使用CPU第8世代 インテル(R) Core? i7-8550U プロセッサー キーストローク(mm)1.7 LCD仕様ドット抜けの割合:0.00005%以下 液晶表示ワイドフルフラットスーパーシャインビューLEDIPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度)(FullHD) プロセッサー第8世代インテルCorei7-8550Uプロセッサー 動作周波数(GHz)1.8 セキュリティ指紋センサ(WindowsHello対応) キーボード本体一体型、JIS標準配列(103キー、テンキー付き) WebカメラHD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素 キーピッチ(mm)18.7 インターフェイス【USB】USB3.1(Type-C)×1(USBType-C3A給電対応)、USB3.0×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、【通信・映像・サウンド関連】HDMI出力端子×1、ヘッドフォンマイクジャック×1、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) メモリーカードスロット:SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 内蔵マイクステレオ コア数4 スレッド数8(インテルハイパースレッディング・テクノロジーに対応) 光学ドライブブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) エコマーク認定番号19 119 002

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする