※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの ステンレス作業台
作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33413685
品番
SWRA-1560-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(天板)
リノリューム天板(厚み22mm)
高さ(mm)
600〜900
間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
均等耐荷重(kg)
約200
質量(kg)
29
アズワン品番
1-6586-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000