EKT-600 ポータブル作業台(引出しなし) 東製作所 33416336

ポータブル作業台(引出しなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33416336 品番EKT-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
組立式
レベル調整用アジャスター(+6mm)
アズワン品番1-8957-01 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)600×460×750 質量(kg)7 耐荷重(kg)約50
注意
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする