KF79651 25.5 ウィンブルドン M043 アサヒシューズ 33417056

ウィンブルドン M043

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33417056 品番KF79651 25.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

センターファスナーで脱ぎ履き簡単。
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
かかとには反射材を配置。暗くなっても安心です。

形状ローカット サイズ(cm)25.5 ブラウン 材質マテリアル:ポリエステル/PVC、ソール:EVAコンプレッション/ラバー 種類カジュアルスニーカー 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲3E 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする