舟形シンク

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)450 注文コード33417097 品番KF-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は間口・奥行・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)800 材質(本体)ステンレス(SUS430) 質量(kg)20 槽内寸法(mm)1120×350×180 種別板金タイプ 付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き 寸法(mm)1200×450×800 アズワン品番1-8948-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33417097 KF-1200 40198076 KF-1200 舟形シンク 東製作所 舟形シンク 東製作所 1台 129,800 税込142,780 注文コードが変わりました。代引き不可になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
牛農場で使用

牛農場の家畜人工授精所の流し台として購入。以前のものは下部が木製であったことから湿気で腐食してしまったので、ステンレス流し台と交換しました。今のところ問題なく使用できております。耐久性に問題無ければ別の事業場にもすすめてみます。

対象商品:
40198042
2021-02-14
用途:
地元水泳プールの手洗い場
前進工務店 様

既存の高さは80cmでしたが、発注者の希望は60cmだったので足を切断して低くしました。
当初は強度が心配されましたが、棚も再利用でき、脚部の調節部分も再利用ができたので違和感なく設置できそうです。

対象商品:
40198033
2014-10-21
用途:
機材の洗浄

手前が舟形(低い)になっているため、大変使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする