スペンサー・ツイン バスケットストレッチャー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33417939 品番TWIN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥207,834
販売価格(税別)
188,940

欧州有名メーカーのハンドメイド製で高品質。
半分に分けられるので、持ち運びや収納が楽に行えます。
防水加工マット、耐衝撃性の高いボディで耐荷重も抜群。

用途あらゆる救助現場で活躍するバスケットストレッチャー2分割タイプ。 質量(kg)17 オレンジ 材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼 耐荷重(kg)280 寸法(cm)215×64×19 材質(ベルト)ナイロン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする