SPENCER(スペンサー)
SPENCER(スペンサー)の 救急・救助用品
SPENCER(スペンサー)の ストレッチャー
スペンサー・スリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33417957
品番
SPENCER SLING
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥57,640
販売価格(税別)
¥
52,400
バスケットに入れる
スリング(吊り上げる用具)
用途
クレーンやヘリでスペンサー・シェルやスペンサー・ツインのバスケットストレッチャーを吊り上げるときに使います。
材質
ナイロン、ステンレス
質量(kg)
4
色
オレンジ
耐荷重(kg)
450