B-500 ボトルプロテクター アズワン 33418445

B-500 ボトルプロテクター アズワン 33418445
B-500 ボトルプロテクター アズワン 33418445

ボトルプロテクター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)83
収納数12本
内容量1個注文コード33418445品番B-500
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。

用途
地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)仕様500mL用穴径(Φmm)83収納数12本アズワン品番3-4082-01外寸法(縦×横×高さ)(mm)175×545×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33418454
2024-09-23
用途: 収納
建設業・工事業

用途外使用ですがDIYようで購入したホルソーが散財していたので試しに使ってみました。仕切り板と違ってそのまま持ち運びができ工具箱にも入るので便利でした。

対象商品 : 33418454
2017-02-26
用途: 工具の整理

造りがしっかりしていますので重量があっても安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする