※TS-S

TM-S 麻薬庫 アズワン 33418673 TM-S 麻薬庫 アズワン 33418673

麻薬庫

(2件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33418673 品番 TM-S
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,403
販売価格(税別)
26,730

二重扉で内扉にも鍵が付いています。
鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。
底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。
棚1段付き(取り外し可)

アズワン品番2-7980-01 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×150×215 仕様棚1段付(取り外し可能) 寸法(mm)255×150×215

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33418673
2021-06-14
用途:
金庫として
医療・福祉・介護関連業

購入してから2回、回すほうの鍵がただしく番号を合わせてもあかなくなり、金庫開錠の人にきてもらいました。安物だからずれてて仕方ない、とのことでしたが、2回もあかなくなるともう信用できず、買い替えになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
22461197
2016-04-11
用途:
庫の底面をネジで固定し、設置できます
医療法人内藤会 様

コンパクトで軽い金庫(麻薬庫)でした。もし固定することが出来なければ直ぐに持ち逃げされるとおもいますが、当院では木製の整理棚(カラーボックス)に固定しました。
麻薬記帳のA4ノートは丸めればギリギリ入りますが、麻薬帳面は別に保管しています。
大きな金庫を買って麻薬を保管することが無くてとても使えます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする