098HKAN40260SU 後付けタイプ(アンカー固定式) フレックスシステム 33418718

098HKAN40260SU 後付けタイプ(アンカー固定式) フレックスシステム 33418718
098HKAN40260SU 後付けタイプ(アンカー固定式) フレックスシステム 33418718

後付けタイプ(アンカー固定式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法W(mm)400
材質芯材:SUS304、アンカー部:スチール
芯材:SUS304、アンカー部:スチール
芯材:SWCH12R、アンカー部:スチール
内容量1箱(5本)注文コード33418718品番098HKAN40260SU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。
孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。
取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。

寸法D3(Φmm)27寸法H(mm)260寸法H1(mm)180寸法H2(mm)80寸法P(mm)373寸法W(mm)400材質芯材:SUS304、アンカー部:スチール型式AN40-260SUS寸法Φ1(mm)25.4寸法Φ2(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする