098HKPW40175 後付けタイプ(樹脂固着式) フレックスシステム 33418745

098HKPW40175 後付けタイプ(樹脂固着式) フレックスシステム 33418745
098HKPW40175 後付けタイプ(樹脂固着式) フレックスシステム 33418745
098HKPW40175 後付けタイプ(樹脂固着式) フレックスシステム 33418745

後付けタイプ(樹脂固着式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法W(mm)400
寸法H(mm)175
寸法H1(mm)133
材質芯材:SWCH12R
内容量1箱(5本)注文コード33418745品番098HKPW40175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。
埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。
PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。

寸法H(mm)175寸法H1(mm)133寸法H2(mm)42寸法P(mm)373寸法S(mm)35寸法W(mm)400材質芯材:SWCH12R型式PW40-175寸法Φ1(mm)19寸法Φ2(mm)27
注意
ご使用の際は専用パテ アメニティパテ(品番:098HKPT)が2セット必要になります。パテが無ければ使用できない商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする