098HKRC30L350(S) 先付けタイプ(L字形) フレックスシステム 33418919

098HKRC30L350(S) 先付けタイプ(L字形) フレックスシステム 33418919
098HKRC30L350(S) 先付けタイプ(L字形) フレックスシステム 33418919

先付けタイプ(L字形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法W(mm)300
寸法H(mm)350
寸法H1(mm)285
材質芯材:SWCH12R
内容量1箱(5本)注文コード33418919品番098HKRC30L350(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ロングでワイドなので、施工性・作業性が一段とアップします。
L字型なので、抜け出る心配がありません。
PP(ポリプロプレン被覆の黄色着色により視認性を高めました。)
バリエーションが豊富なので、防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等、どんな現場にも最適です。

寸法H(mm)350寸法H1(mm)285寸法H2(mm)65寸法P(mm)273寸法W(mm)300材質芯材:SWCH12R型式RC 30L-350寸法Φ1(mm)19寸法Φ2(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする