アズワン
アズワンの クリーンブース
ラボフード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33419696
品番
LF-600Aセット(風量調整機能付)
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥229,900
販売価格(税別)
¥
209,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
アズワン品番
1-7624-01
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板
電源
AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)
100/120W(50/60Hz)
本体寸法(縦×横×高さHmm)
600×500×500mm(ファンユニットを除く)
電源コード(m)
2m 2Pプラグ付
質量(kg)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000