環境静音樹脂台車 サイドネット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33419707 品番 NP-127GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプで、こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止します。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。

耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)146 車輪径(Φmm)100 種別2段式 材質樹脂 幅(mm)485 質量(kg)19.5 高さ(mm)995 材質(車輪)グレーゴム タイプ2段式 奥行(mm)795 キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)485 棚間隔(mm)475 ハンドル高さ(mm)995 自重(kg)19.5 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)795
注意
組立品※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする