金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 固定ハンドル式
環境静音樹脂台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33419725
品番
NP-302GS-LH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
935×600
床面高さ(mm)
215
質量(kg)
13
種別
ハンドル固定式
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
グレーゴム
キャスター
2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
935×600×905
ハンドル高さ(mm)
905
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静か
荷台寸法(奥行)(mm)
935
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
組立品(ハンドルのみ)※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません