金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 固定ハンドル式
ミニ連結式ジョイントキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33420066
品番
JC-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現します。
耐荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
435×305
床面高さ(mm)
88
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
グレーゴム
キャスター
4輪自在
荷台寸法(幅)(mm)
305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×305×88
音量
標準
荷台寸法(奥行)(mm)
435
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません