スチール台車

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)300 注文コード33420233 品番NHT-303-LH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)970×610 床面高さ(mm)210 質量(kg)21.5 ブルー 材質(車輪)グレーゴム タイプ両側ハンドル固定式 キャスター2輪自在2輪固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×970×900 音量標準 ハンドル高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)130 材質(荷台)スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
組立品(ハンドルのみ)※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
工場内の重量物運搬時
製造業

工場内で重量物を運ぶときに重宝しています。
この商品はハンドル固定という点が注意です。
スチール台車なので、しっかりとした作りなので安心です。
重量物を運ぶと言っても仕様通りの使い方をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする