金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 2段式・3段式
スチール台車 3段式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33420258
品番
NHT-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
610
荷台寸法(奥行)(mm)
950
床面高さ(mm)
210
ハンドル高さ(mm)
970
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
39.5
材質(荷台)
スチール
材質(車輪)
グレーゴム
種別
3段式
材質
スチール
幅(mm)
610
高さ(mm)
970
タイプ
3段式
奥行(mm)
950
キャスター
2輪自在2輪固定
音量
標準
棚間隔(mm)
240
自重(kg)
39.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
組立品※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません