特大型スチール台車

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33420434 品番 NHT-503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。

耐荷重(kg)500 床面高さ(mm)288 質量(kg)44 ブルー 幅(mm)790 材質(本体)スチール 材質(車輪)グレーゴム タイプ両側ハンドル固定式 奥行(mm)1300 キャスター2輪自在2輪固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1300×885 ハンドル高さ(mm)895 キャスター径(Φmm)200 騒音対策標準 材質(荷台)スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
組立品※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
ブドウの出荷作業
農・林・水産業

車輪の滑りもよく、作業場から車までの移動に、荷物がたくさん運べて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする