金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 平台車
ノーパンククッションタイヤ付スチール台車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33420583
品番
NHT-300SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!安心・安全・高品質の純日本製です。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
910×610
床面高さ(mm)
245
質量(kg)
16.5
種別
平台車
車輪径(Φmm)
175
材質(車輪)
発泡ウレタン
キャスター
2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)
610
音量
標準
荷台寸法(奥行)(mm)
910
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません