※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
中空軸変減速機出力フランジ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33420809
品番
F-40 シユツリヨクフランジ
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
質量(kg)
0.14
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
110
寸法A(mm)
30.5
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
5
寸法P(mm)
4-Φ6.5
寸法M(mm)
75
寸法N(mm)
87
寸法J(mm)
95
寸法G(mm)
87
寸法K(mm)
9