※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
中空軸変減速機出力フランジ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33420827
品番
F-63 シユツリヨクフランジ
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
質量(kg)
0.29
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
180
寸法A(mm)
29
寸法F(mm)
115
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
10
寸法P(mm)
8-Φ9
寸法M(mm)
95
寸法N(mm)
110
寸法J(mm)
142
寸法G(mm)
150
寸法K(mm)
11