CT-900N-D クリーンベンチ アズワン 33420904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンベンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33420904 品番CT-900N-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥277,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

HEPAフィルターにより0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
Dタイプは奥行きの深いディープタイプのため、作業面を有効に活用できます。

寸法(mm)857×586(有効作業面) アズワン品番3-5338-13 外寸法(mm)900×678×811
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

クリーンベンチ 卓上型 CTシリーズのファンユニット、フィルター交換、扉交換

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535478
2016-02-20
用途:
無菌調剤
有限会社 あすなろ調剤薬局 様

もっと小さいかと思っていましたが、それなりの作業空間が確保できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする