※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
124
寸法D(Φmm)
19
寸法D(mm)
19、24
注文コード
33421125
品番
P-124-MA-19
参考基準価格(税別)
¥19,730
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3
寸法L(mm)
101
変速比
1/1.5
寸法A(mm)
124
ベルト
B
寸法D(Φmm)
19
寸法D(mm)
19、24
寸法W(mm)
6、8
寸法M(mm)
84
適合モータ容量(kW)
0.75〜1.5
寸法U(mm)
21.5、27
寸法V(mm)
50
寸法P1(mm)
22
寸法P2(mm)
27
移動距離(mm)
30
寸法P.D.(mm)
113max、75min
穴深さ(mm)
50
極数(P)
4
伝達容量(kW)
1.8(高速)、0.8(中速)、3(低速)